Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-15SB P35-15SB PALO MT.2 35 SPESS 1,5MM CON T - P35-15SB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-15SB P35-15SB PALO MT.2 35 SPESS 1,5MM CON T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8050162332893

Artikelnummer

FTEP35-15SB

Herstellernummer

P35-15SB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt