FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-1SB P30-1SB PALO MT.2 30 SPESS. 1MM CON TAP - P30-1SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
3 ST
EAN
8050162332855
Artikelnummer
FTEP30-1SB
Herstellernummer
P30-1SB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


