FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-15CB P30-15CB PALO MT.2 30 SPESS. 1,5MM 2 DA - P30-15CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
3 ST
EAN
8050162332756
Artikelnummer
FTEP30-15CB
Herstellernummer
P30-15CB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


