FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTTO-R OTTO-R LNB 8 USCITE UNIVERSALI RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Octo LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 8
Aufnahme - 40 mm
Packung
40 ST
EAN
8055271137278
Artikelnummer
FTEOTTO-R
Herstellernummer
OTTO-R
Hersteller
FTE
Ausführung:
Octo LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
8
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein