FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTDR600-2 OTDR600-2 TESTER MF 1310/1550 F.O.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Multifunktion
Ausführung - LWL-Zertifizierungsset
Anzeigeart - Touchscreen
Zusatzgerät anreihbar - nein
Mit Messkopf enthalten - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162330400
Artikelnummer
FTEOTDR600-2
Herstellernummer
OTDR600-2
Hersteller
FTE
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
LWL-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
Touchscreen
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein


