Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTDR400 OTDR400 TESTER MULTIFUNZIONE 1310/1550 F - OTDR400

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTDR400 OTDR400 TESTER MULTIFUNZIONE 1310/1550 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - LWL-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162330356

Artikelnummer

FTEOTDR400

Herstellernummer

OTDR400

Hersteller

FTE

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

LWL-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

Touchscreen

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Messkopf enthalten:

nein

OTDR400 Tester Multifunzione 1310/1550 F.O.