FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROB-1 OS85PROB-1 PARAB. PROF.85CM AL. BIANCA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8436545303450
Artikelnummer
FTEOS85PROB-1
Herstellernummer
OS85PROB-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.2 dB


