FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100PROM-1 OS100PROM-1 PARAB.PROF.100CM AL.MATTONE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 98 cm
Farbe - braun
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8436545303504
Artikelnummer
FTEOS100PROM-1
Herstellernummer
OS100PROM-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
98 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
40.1 dB


