FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SM-PL OR80SM-PL PARABOLA ACC. MATTONE IMB. 24P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Farbe - braun
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
24 ST
EAN
8436545302828
Artikelnummer
FTEOR80SM-PL
Herstellernummer
OR80SM-PL
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.1 dB


