FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-4 OR58SB-4 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8436023597661
Artikelnummer
FTEOR58SB-4
Herstellernummer
OR58SB-4
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
60 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
35.4 dB


