Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOPM58 OPM58 MISURATORE DI POTENZA OTTICA VFL 1 - OPM58

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOPM58 OPM58 MISURATORE DI POTENZA OTTICA VFL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - Pegelmessgerät

  • Anzeigeart - LCD

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137360

Artikelnummer

FTEOPM58

Herstellernummer

OPM58

Hersteller

FTE

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

Pegelmessgerät

Anzeigeart:

LCD

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Messkopf enthalten:

nein

Il misuratore di potenza ottica OPM58 fornisce misurazioni di potenza ottica estremamente accurate per fibre ottiche monomodali e multimodali su 8 lunghezze d'onda ottica (3 MM e 5 SM). Dotato di VFL(Visual Fault Locator) che permette di analizzare le brevi tratte di fibra ottica tramite luce visibile all'occhio umano. Risulta essere perfetto per le esigenze quotidiane di test nelle reti in fibra ottica mono e multimodale, essendo in grado di misurare facilmente la potenza ottica ricevuta.