Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-048 MUL-048 MUFFOLA LINEA 48 FO 6 ING 2 SCHE - MUL-048

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-048 MUL-048 MUFFOLA LINEA 48 FO 6 ING 2 SCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332411

Artikelnummer

FTEMUL-048

Herstellernummer

MUL-048

Hersteller

FTE

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

0

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Umgebungstemperatur:

-40...65 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

390 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

210 mm

MUFFOLA LINEA 48 FO 6 ING 2 SCHE.ezza durante l?uso. Applicazioni e installazioni Compatibili con diversi tipi di cavi in fibra ottica, sia a singola che a multipla fibra. Conformi agli standard di protezione IP68 (impermea - bili e resistenti alla polvere. Valvola di Pressione per il bilanciamento della pressione interna, evitando danni alla chiusura e proteggendo il contenuto da possibili infiltrazioni. Dotate di sistema di messa a terra integrato per garantire sicurezza operativa in ambienti a rischio di scariche elettriche.