Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-192 MUD-192 MUFFOLA DOME 192 FO 7 ING 8 SCHE - MUD-192

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-192 MUD-192 MUFFOLA DOME 192 FO 7 ING 8 SCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332381

Artikelnummer

FTEMUD-192

Herstellernummer

MUD-192

Hersteller

FTE

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

0

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Umgebungstemperatur:

-40...65 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

310 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

310 mm

MUFFOLA DOME 192 FO 7 ING 8 SCHE.urezza durante l?uso. Applicazioni e installazioni Compatibili con diversi tipi di cavi in fibra ottica, sia a singola che a multipla fibra. Conformi agli standard di protezione IP68 (impermeabili e resistenti alla polvere). Valvola di pressione per il bilanciamento della pressione interna, evitando danni alla chiusura e proteggendo il contenuto da possibili infiltrazioni. Dotate di sistema di messa a terra integrato per garantire sicurezza operativa in ambienti a rischio di scariche elettriche.