Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMCTVCC MCTVCC MEDIA CONV. TX+RX 10/100MBPS SM 2 - MCTVCC

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMCTVCC MCTVCC MEDIA CONV. TX+RX 10/100MBPS SM 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

  • Gigabit Ethernet - nein

  • Power over Ethernet - nein

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000338316

Artikelnummer

FTEMCTVCC

Herstellernummer

MCTVCC

Hersteller

FTE

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

5...5 V

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

94 mm

Tiefe:

70 mm

MCTVCC MEDIA CONV. TX+RX 10/100MBPS SM 2 Media converter