Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMC1SFP-POE MC1SFP-POE MED CONV POE IND 1XSFP 1XRJ45 - MC1SFP-POE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMC1SFP-POE MC1SFP-POE MED CONV POE IND 1XSFP 1XRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Fast Ethernet - ja

  • Gigabit Ethernet - ja

  • Power over Ethernet - ja

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332459

Artikelnummer

FTEMC1SFP-POE

Herstellernummer

MC1SFP-POE

Hersteller

FTE

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

48...52 V

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

114 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

60 mm

MED CONV POE IND 1XSFP 1XRJ45. dia converter ? Alimentatore 5 VDC /1A ? Manuale d?uso Quantita imballo - pz 1 1 1 CONNESSIONI LAN FIBRA OTTICA art. MCD53 art. MCD35 A RT. MCSFP DCF.O. SM (max 20 km) NVRMCSFP+MCD35 TVCCROUTER MCSFP+MCD53 DCSerie GBIC Industriali GBIC-SC, GBIC-LC: Coppia di moduli GBIC per slot SFP con connettore LC/PC e SC/PC simplex capace di supportare connessioni fino a 1.25 Gbps. Possono essere usati come ricetrasmettitori data la loro bidirezionalita. Lavorano in coppia con media converter MCSFP, MC1SFP e