Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXBT400 MAXBT400 SMART-BOX ANDROID 4K+DVB-T2 H26 - MAXBT400

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXBT400 MAXBT400 SMART-BOX ANDROID 4K+DVB-T2 H26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • SAT-Empfang - nein

  • Terrestrischer Empfang - ja

  • Kabel-Empfang - nein

  • IP-TV-Empfang - ja

  • Digitaler Empfang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271136523

Artikelnummer

FTEMAXBT400

Herstellernummer

MAXBT400

Hersteller

FTE

SAT-Empfang:

nein

Terrestrischer Empfang:

ja

Kabel-Empfang:

nein

IP-TV-Empfang:

ja

Digitaler Empfang:

ja

Analoger Empfang:

nein

Audio-Ausgang analog:

ja

Audio-Ausgang digital, koaxial:

nein

Audio-Ausgang digital, optisch:

nein

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

0

Frequenz:

174...862 MHz

Kindersicherung:

nein

Mit On Screen Display:

ja

Timer:

ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

1000

Videotextfunktion:

ja

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

Anzahl der CI-Schnittstellen:

0

CA-embedded:

nein

HDTV tauglich:

ja

Software-Update:

Daten-Schnittstelle

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung:

220...240 V

HF-Modulator:

nein

Farbe:

schwarz

Netzschalter:

nein

Display:

ohne

S-Video-Ausgang:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

HF-Durchschleif-Ausgang:

nein

USB-Aufnahmefunktion:

ja

Decoder combo 2 in 1 che trasforma qualunque televisore in Smart TV grazie all’abbinamento di un tuner terrestre DVB-T2 HEVC H265 Main 10 + un tuner IP AndroidTM 9.0 con processore Quad Core a 64-bit. Goditi le migliori APP per TV gratuite disponibili nello store AndroidTM e Amazon Appstore, naviga in internet in Wifi e accedi a tutti i servizi TV on Demand delle principali piattaforme streaming.Inoltre grazie alla funzione Duplica Schermo puoi condividere lo schermo del tuo smartphone o tablet e vedere sulla TV i tuoi contenuti preferiti. Funzione Media Player per riprodurre foto, video e audio tramite porta USB e supporto 4K HDR per una visione nella miglior definizione possibile. PUNTI DI FORZA: -Trasforma il televisore in Smart TV App, canali on-demand e servizi TV streaming - Riproduzione multimediale (foto, audio, video) - Funzione Duplica Schermo -Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit - Versione Android 9.0 - Connettività Wi-Fi 2.4 GHz -CPU Amlogic Quad Core 2GHz -In dotazione: telecomando 2 in1 + tastiera mouse multifunzione. APPLICAZIONI: Decoder Smart-Box Android 4k DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per risolvere le problematiche dovute al prossimo switch off (1° fase dal 1° settembre 2021 - 2° fase dal 30 giugno 2022).