Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX45G-3UU MAX45G-3UU CENT 3ING. BIII+DAB/UHF/UHF 4 - MAX45G-3UU

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX45G-3UU MAX45G-3UU CENT 3ING. BIII+DAB/UHF/UHF 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8055271139944

Artikelnummer

FTEMAX45G-3UU

Herstellernummer

MAX45G-3UU

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

35 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

MAX45G-3UU Cent 3Ing. BIII+DAB/UHF/UHF 45dB