Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX35G-3U MAX35G-3U CENT 2 ING. BIII+DAB/UHF 35DB - MAX35G-3U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX35G-3U MAX35G-3U CENT 2 ING. BIII+DAB/UHF 35DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8055271136615

Artikelnummer

FTEMAX35G-3U

Herstellernummer

MAX35G-3U

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

35 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi: BIII / UHF, Guadagno di 35dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.