Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-345U MAX25G-345U CENT 4IN BIII+DAB/IV/V/UHF 2 - MAX25G-345U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-345U MAX25G-345U CENT 4IN BIII+DAB/IV/V/UHF 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8055271136592

Artikelnummer

FTEMAX25G-345U

Herstellernummer

MAX25G-345U

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

25 dB

Verstärkung B IV/V:

25 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino Larga Banda autoalimentato con 4 ingressi: BIII / BIV / BV / UHF, Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.