FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM250 M250 PALO INN. MT.2,5 D.35 SP.1,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2.5 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
6 ST
EAN
8436018443379
Artikelnummer
FTEM250
Herstellernummer
M250
Hersteller
FTE
Ausführung:
Steckmast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2.5 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
M250 PALO INN. MT.2,5 D.35 SP.1,5 MM Palo per antenne