FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM150 M150 PALO INN. MT.1,5 D.35 SP.1,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.5 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
6 ST
EAN
8436018443348
Artikelnummer
FTEM150
Herstellernummer
M150
Hersteller
FTE
Ausführung:
Steckmast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.5 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
M150 PALO INN. MT.1,5 D.35 SP.1,5 MM Palo per antenne


