FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELYBRA60PRO LYBRA60PRO ANTENNA UHF 5G ATTIVA 13-31DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 31 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.913 m
Packung
5 ST
EAN
8055271134826
Artikelnummer
FTELYBRA60PRO
Herstellernummer
LYBRA60PRO
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
31 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.913 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
LYBRA60PRO ANTENNA UHF ATTIVA 13-31DB Antenna terrestre