Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGDTT LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA BANDA UHF - LOGDTT

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGDTT LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA BANDA UHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 22 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.4 m

  • Kanalbereich - 21...69

Packung

  • 8 ST

EAN

8436049495231

Artikelnummer

FTELOGDTT

Herstellernummer

LOGDTT

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

22 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.4 m

Kanalbereich:

21...69

Omnidirektional:

nein

LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA BANDA UHF Antenna terrestre