FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG261-5G LG261-5G AMP. PALO 2 IN. BIII/UHF G.24DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271137056
Artikelnummer
FTELG261-5G
Herstellernummer
LG261-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
24 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
LG261-5G AMP. PALO 2 IN. BIII UHF G.25DB Amplificatore terrestre