Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG224-5G LG224-5G AMP. PALO 2 IN. LOG+UHF G.24DB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG224-5G LG224-5G AMP. PALO 2 IN. LOG+UHF G.24DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137049

Artikelnummer

FTELG224-5G

Herstellernummer

LG224-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

24 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

LG224-5G AMP. PALO 1 IN. BIII UHF G.25DB Amplificatore terrestre