FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG200AGC LG200AGC PREMPLIFICATORE UHF 18DB CON AG - LG200AGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8436545303382
Artikelnummer
FTELG200AGC
Herstellernummer
LG200AGC
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
18 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
nein
LG200AGC PREMPLIFICATORE UHF 18DB CON AG Amplificatore terrestre


