Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG100 LG100 PREAMP. D ANTENNA BIII+UHF 15DB - LG100

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG100 LG100 PREAMP. D ANTENNA BIII+UHF 15DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436023596725

Artikelnummer

FTELG100

Herstellernummer

LG100

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

15 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

Consente di amplificare un segnale in banda UHF proveniente da un'antenna ad una bassa cifra di rumore, alimentazione a 12 V. Semplicità d'installazione, consente di aumentare il livello in antenna