Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKSMART-5G KSMART-5G SMART AMP. DA PALO 4ING.5G + A - KSMART-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKSMART-5G KSMART-5G SMART AMP. DA PALO 4ING.5G + A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2574730402055

Artikelnummer

FTEKSMART-5G

Herstellernummer

KSMART-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

il KSMART-5 e un amplificatore da palo intelligente dotato di 4 ingressi VHF/UHF configurati in base ai canali di ingresso e un' uscita. Il guadagno e autoregolante per fornire il massimo livello di uscita.