FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT8-5G KITDTT8-5G HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS302 - KITDTT8-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Kanalbereich - 21...48
Packung
5 ST
EAN
8055271138435
Artikelnummer
FTEKITDTT8-5G
Herstellernummer
KITDTT8-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDDT8-5G composto da antenna DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G, 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.


