FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT15-5G KITDTT15-5G LYBRA60-PRO+F5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 31 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138497
Artikelnummer
FTEKITDTT15-5G
Herstellernummer
KITDTT15-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
31 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDTT15-5G composto da antenna UHF LYBRA60PRO, filtro 5G F5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G con 3 ingressi BIII / UHF / UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO una matassa da 50 mt di K121EW cavo coax da 5mm.