FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT14-5G KITDTT14-5G 2 HYDRA35-5G+AMP313-5G+LPS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138480
Artikelnummer
FTEKITDTT14-5G
Herstellernummer
KITDTT14-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDTT14-5G 2 HYDRA35-5G+AMP313-5G+LPS302