FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT13-5G KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138473
Artikelnummer
FTEKITDTT13-5G
Herstellernummer
KITDTT13-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204-5G+LPS302