FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT11-5G KITDTT11-5G 2 HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138459
Artikelnummer
FTEKITDTT11-5G
Herstellernummer
KITDTT11-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDDT11-5G composto da 2 antenne DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G, 1 ingresso BIII e 2 ingressI UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.