FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK290EW K290EW CAVO COAX 6,8MM PVC ECA 100MT.

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK290EW K290EW CAVO COAX 6,8MM PVC ECA 100MT.

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - sonstige

  • Innenleiter-Oberfläche - verkupfert

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.6 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 100 M

EAN

8055271130026

Artikelnummer

FTEK290EW

Herstellernummer

K290EW

Hersteller

FTE

Innenleiter-Durchmesser

1.13 mm

Innenleiter-Material

sonstige

Innenleiter-Oberfläche

verkupfert

Außenleiter-Durchmesser

4.6 mm

Außenleiter-Material

Aluminium

Mantelmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe

weiß

Wellenwiderstand

75 Ohm

Cavo coassiale con conduttore centrale in CCS, diametro da 6,8 mm in classe A e costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio. Cavo a bassa perdita - Elevato grado di schermatura - Ottima maneggevolezza durante la posatura. Adatto per distribuire segnali TV e SAT lungo medie distanze.