Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121TR-150 K121TR-15 CAVO COAX TRISHIELD 5,5MM BOX1 - K121TR-150

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121TR-150 K121TR-15 CAVO COAX TRISHIELD 5,5MM BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gepaartes Koaxialkabel - nein

  • 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) - nein

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Material - Eisen

  • Innenleiter-Oberfläche - verkupfert

Packung

  • 150 M

EAN

8050162331940

Artikelnummer

FTEK121TR-150

Herstellernummer

K121TR-150

Hersteller

FTE

Gepaartes Koaxialkabel:

nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

nein

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Material:

Eisen

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

0.12 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Anzahl der Schirmlagen:

3

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Gewicht:

26 kg/km

K121TR-15 Cavo Coax Trishield 5,5mm Box150m