FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK120EA K120EA CAVO COAX 5MM PVC ECA 100MT - K120EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gepaartes Koaxialkabel - nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) - nein
Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm
Innenleiter-Material - Eisen
Innenleiter-Oberfläche - verkupfert
Packung
400 M
EAN
8055271132075
Artikelnummer
FTEK120EA
Herstellernummer
K120EA
Hersteller
FTE
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Durchmesser Innenleiter:
0.8 mm
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Anzahl der Schirmlagen:
2
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Gewicht:
22 kg/km