Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 17 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 1.055 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138237

Artikelnummer

FTEHYDRA45-5G

Herstellernummer

HYDRA45-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

17 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

1.055 m

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 27 elementi e guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.