FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA35-5G HYDRA35-5G ANTENNA 21ELEM. BANDA UHF G15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.875 m
Packung
1 ST
EAN
8055271138220
Artikelnummer
FTEHYDRA35-5G
Herstellernummer
HYDRA35-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.875 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 21 elementi e guadagno di 15 dBi, rapporto A/D di 24 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.