Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHCA1122R HCA1122R AMPLIF.LINEA 47-862 MHZ 22DB - HCA1122R

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHCA1122R HCA1122R AMPLIF.LINEA 47-862 MHZ 22DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018442396

Artikelnummer

FTEHCA1122R

Herstellernummer

HCA1122R

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

HCA1122R AMPLIF.LINEA 47-862 MHZ 22DB