FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGPON8L3 GPON8L3 TRASM. OLT GPON 8 PORTE LAYER3 - GPON8L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Bauform - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
8055271135588
Artikelnummer
FTEGPON8L3
Herstellernummer
GPON8L3
Hersteller
FTE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Bauform:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Wellenlänge:
1490 nm
Höhe:
44 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
320 mm
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0


