Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGBIC-SC GBIC-SC COPPIA GBIC IND. SC SM 1310/1550 - GBIC-SC

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGBIC-SC GBIC-SC COPPIA GBIC IND. SC SM 1310/1550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Empfängers - SFP

  • Kabeltyp - LWL

  • Einsetzbar für Multimode - nein

  • Einsetzbar für Singlemode - ja

  • Steckverbindertyp - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332633

Artikelnummer

FTEGBIC-SC

Herstellernummer

GBIC-SC

Hersteller

FTE

Ausführung des Empfängers:

SFP

Kabeltyp:

LWL

Einsetzbar für Multimode:

nein

Einsetzbar für Singlemode:

ja

Steckverbindertyp:

SC

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

40 Gigabit Ethernet:

nein

Aktiv:

ja

Passiv:

nein

COPPIA GBIC IND. SC SM 1310 1550. dia converter con slot SFP per l?inserimento dei moduli GBIC. Permette, in collaborazione del modulo GBIC MCD35 o MCD53, di collegare una rete in rame ad una rete in fibra ot tica monomodale 9/125?m estendendo il segnale fino a 20km ad una velocita di 1Gbps.