FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFSTIEC-BU FSTIEC-BU ADATT. F MASCHIO / IEC FEMMINA - FSTIEC-BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - F
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 2 - IEC
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Kabellänge - 0 m
Packung
25 ST
EAN
8436018442273
Artikelnummer
FTEFSTIEC-BU
Herstellernummer
FSTIEC-BU
Hersteller
FTE
Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
FSTIEC-BU ADATT. F MASCHIO / IEC FEMMINA


