Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFRW16SCA FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP - FRW16SCA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFRW16SCA FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x16

  • Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm

  • Montageart - Modul

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271134765

Artikelnummer

FTEFRW16SCA

Herstellernummer

FRW16SCA

Hersteller

FTE

Typ:

1x16

Betriebswellenlänge:

1250...1650 nm

Montageart:

Modul

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

14 dB

Min. Rückflussdämpfung:

55 dB

Höhe:

18 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

79 mm

FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP