FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T20 FOSM8T20 CAVO 8 FO TIGHT 4 CONN 2 LATI 2 - FOSM8T20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271131528
Artikelnummer
FTEFOSM8T20
Herstellernummer
FOSM8T20
Hersteller
FTE
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
300 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein
Gewicht:
5.25 kg/km


