FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM24T FOSM24T CAVO 24 F.O. SM TIGHT CCA OPENFI - FOSM24T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung - nein
Packung
500 M
EAN
8055271139432
Artikelnummer
FTEFOSM24T
Herstellernummer
FOSM24T
Hersteller
FTE
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
160 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
400 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein


