Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOCSA100L FOCSA100L CONNETT. F.O. RAP. GEL SC/APC - FOCSA100L

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOCSA100L FOCSA100L CONNETT. F.O. RAP. GEL SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • APC-Ausführung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8436545304914

Artikelnummer

FTEFOCSA100L

Herstellernummer

FOCSA100L

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Singlemode

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grün

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

FOCSA100L CONNETT. F.O. RAP. GEL SC/APC