Startseite
Nicht mehr in Produktion

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYCOMBO FLYCOMBO ANTENNA 5 ELEM. BIII+UHF G.5/13 - FLYCOMBO

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYCOMBO FLYCOMBO ANTENNA 5 ELEM. BIII+UHF G.5/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 9 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Länge - 0.605 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271130934

Artikelnummer

FTEFLYCOMBO

Herstellernummer

FLYCOMBO

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

9 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Länge:

0.605 m

Kanalbereich:

5...60

Omnidirektional:

nein

L’ antenna FLY COMBO è caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Il montaggio “Easy mount” permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di utensili, l’antenna FLY COMBO permette un’installazione rapida e semplice anche in condizioni non favorevoli. La presenza del filtro 4G LTE all’interno del dipolo fa sì che l’antenna sia in grado di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti salvaguardando la visione e la qualità dei programmi televisivi.