Startseite
Nicht mehr in Produktion

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III G11DB - F7F10

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III G11DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Kanalbereich - 5...12

  • Max. Gewinn - 11 dB

  • Länge - 1.23 m

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Antenne TV - DTT

EAN

8436023593434

Artikelnummer

FTEF7F10

Herstellernummer

F7F10

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Kanalbereich:

5...12

Max. Gewinn:

11 dB

Länge:

1.23 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

174...230 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna Yagi Banda III VHF a 7 elementi Canali E5 a E12; l'antenna è stata realizzata con dipolo chiuso e culla portante da 180x120x0,8 mm con elementi in tubo da 10x0,8 mm. L'antenna viene fornita completamente preassemblata e dipolo con connettore F. L'antenna puo essere installata in polarizzazione Orizzontale e Verticale. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.