FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF73 F73 CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 10,3MM - F73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Packung
25 ST
EAN
8436018441993
Artikelnummer
FTEF73
Herstellernummer
F73
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Isolierter Einbau:
nein
F73 CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 10,3MM Connettore coassiale


