FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF0F10 F0F10 ANTENNA OMNIDIREZIONALE BANDA FM - F0F10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Max. Gewinn - 1 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.54 m
Frequenzband 1 - 87...108 MHz
Packung
10 ST
EAN
8436023593427
Artikelnummer
FTEF0F10
Herstellernummer
F0F10
Hersteller
FTE
Ausführung:
Radioantenne
Max. Gewinn:
1 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.54 m
Frequenzband 1:
87...108 MHz
Omnidirektional:
ja
F0F10 ANTENNA OMNIDIREZIONALE BANDA FM Antenna terrestre


